Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FISAM16X130A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51347956
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044975
EAN/GTIN:
     4006209449752
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange edelstahl m16x130
fischer ankerstange
ankerstange m16
Ankerstange M16 FISAM16X130A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
130 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,798*
€ 8,658*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,9939*
€ 24,9939*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 63,032*
€ 78,052*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 65,846*
€ 81,276*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 157,5741*
€ 186,6441*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,6441*
€ 222,10648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,0841*
€ 217,87008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,8241*
€ 202,09068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,6141*
€ 195,89078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 161,7941*
€ 192,53498
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 157,5741*
€ 187,51318
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,75741* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.