Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FIS A M16x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FIS A M16x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Produktbild zu FISCHER FIS A M16x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Skizze zu FISCHER FIS A M16x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER FIS A M16x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Symbol zu FISCHER FIS A M16x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Symbol zu FISCHER FIS A M16x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Symbol zu FISCHER FIS A M16x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Edelstahl R
LOGO zu FISCHER FIS A M16x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104461931
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     44975
EAN/GTIN:
     4006209449752
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange edelstahl m16x130
fischer ankerstange
ankerstange m16
FISCHER FIS A M16x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung

In Kombination mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln bewertet, für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton, sowie Vollsteinmauerwerk Lochstein und Porenbeton.
Für Anwendungen in Lochbaustoffen FIS H K Netzankerhülse verwenden.

Bewertet in Verbindung mit fischer Injektionssystemen:
  • die Ankerstange FIS A ist in Verbindung mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln für unterschiedliche Baustoffe geeignet und zugelassen
  • mit Injektionssystem FIS SB und dynamik set zugelassen (Bewertet) für dynamische Lasten
  • europäisch technische Bewertung Option 1 für gerissenen Beton in Verbindung mit FIS SB, FIS AB, FIS V plus und FIS V zero
  • R - nichtrostender Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III


Bitte beachten Sie immer die Bewertungen der jeweiligen Mörtel.

Weitere Informationen:
Füllmenge in Skalenteile:
5
Verankerungstiefe mind.:
80 mm
Bohr ø:
18 mm
Nutzlänge max.:
30 mm
L:
130 mm
d1:
16 mm
Marke:
Fischer
Type:
FIS A
Größe:
16x130
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Betonkleber, FIS, Gewindestangen, Gewindestücke, Injektionsankerstangen, Reaktionsankerstangen, fischer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
70
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,798*
€ 8,658*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,9939*
€ 24,9939*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 63,032*
€ 78,052*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 65,846*
€ 81,276*
2 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 70,52*
€ 87,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,658*
€ 10,30302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,278*
€ 9,85082
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,798*
€ 8,08962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.