Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FHBII-ALM16X160/60A4


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51348724
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097627
EAN/GTIN:
     4006209976272
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange m16x160
fischer ankerstange
Ankerstange M16 FHBII-ALM16X160/60A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
258 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m16, Injektionsanker
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
Frei Haus
ab € 24,8727*
€ 28,9327*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 26,43*
€ 31,43*
2 Tage
2200
10
pro Box
Frei Haus
ab € 27,37*
€ 31,89*
7 Tage
198
10
pro Box
Frei Haus
ab € 28,3752*
€ 33,0452*
Lager 262
10
pro Box
€ 5,95*
ab € 49,44887*
€ 54,85887*
Menge:  Box  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 54,85887*
€ 65,28206
pro Box
ab 20 Boxen
€ 53,06887*
€ 63,15196
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 49,44887*
€ 58,84416
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 49,44887* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 548,5887* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.