Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FHBII-ASM16X95/30A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51348861
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097641
EAN/GTIN:
     4006209976418
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
ankerstange fischer m16
fischer ankerstange
Ankerstange M16 FHBII-ASM16X95/30A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
160 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m16, Injektionsanker
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,283*
€ 17,003*
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 14,212*
€ 17,042*
1
€ 5,90*
ab € 13,59*
€ 18,14*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,9067*
€ 18,7967*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 25,18218*
€ 29,39218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,39218*
€ 34,97669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00218*
€ 33,32259
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18218*
€ 29,96679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 293,9218* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.