Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/30 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/30 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/30 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/30 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/30 A4
Artikel-Nr.:
     5417F-102968
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097641
EAN/GTIN:
     4006209976418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
ankerstange fischer m16
fischer ankerstange
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S A4 ist aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Skalenteile Mörtel:
8 Anzahl von Teilen
DOP - Declaration of Performance:
Ja
Gewicht:
2.188 g
Schlüsselweite (6kant Mutter):
24 mm
Technische Dokumentation:
Nein
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Dübellänge:
160
Gütesiegel:
Nein
Oberfläche:
blank
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
VDS-Zulassung:
ja
Wirkungsweise:
Stoffschluss
Brandschutzprüfbericht:
Ja
Lastwerte:
Ja
Brandgutachten:
Ja
Montageart:
Vorsteckmontage
Zugelassen mit:
Highbond-Reaktionspatrone
min. Bohrlochtiefe:
110
Verankerungsgrund:
Lochstein
Eigenschaft Güte Werkstoff:
korrosionsbeständig
Verwendung mit:
Highbond-Reaktionspatrone
auch geeignet für Verankerungsgrund:
Beton C12/15
zugelassen für:
Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
Zulassung:
Ja
Zulassungen:
Ja
Feuerwiderstandsklasse:
R 120
Bohrlochdurchmesser im Anbauteil:
16 mm
Brandprüfung:
Ja
Anwendungsbereich:
Holzbaukonstruktionen
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Güte Werkstoff:
A4
Prüfzeichen:
Nein
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
Ausführung:
Ankerstangen
PZ:
8
GTIN (EAN-Code):
4006209976418
ETA-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Bohrernenndurchmesser:
16
Hersteller:
Fischer
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.900 KGM
Verankerungstiefe:
95 mm
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24
Bohrlochtiefe:
110 mm
Werkstoff:
A4
Bohrerdurchmesser:
16 mm
Nutzlänge:
30 mm
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m16, ANKER-16-95/30-4
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,283*
€ 17,003*
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 14,212*
€ 17,042*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,59*
€ 18,14*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,9067*
€ 18,7967*
3 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 16,901*
€ 19,761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.