Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FHBII-ASM16X95/100A4


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51348885
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097643
EAN/GTIN:
     4006209976432
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Spreizdübel
ankerstange fischer m16
Ankerstange M16 FHBII-ASM16X95/100A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
230 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel, Injektionsanker
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 17,75*
€ 21,48*
2 Tage
2500
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 18,406*
€ 21,536*
3 Tage
2500
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 21,717*
€ 24,987*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 20,5522*
€ 25,9324*
Lager 262
10
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 32,50139*
€ 36,18139*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 36,18139*
€ 43,05585
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 35,67139*
€ 42,44895
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 34,11139*
€ 40,59255
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 33,49139*
€ 39,85475
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 32,50139*
€ 38,67665
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 32,50139* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 361,8139* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.