Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M24 FHBII-ASM24X170/50A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51348908
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097645
EAN/GTIN:
     4006209976456
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Ankerstange M24 FHBII-ASM24X170/50A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
24
Länge:
270 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 136,2748*
€ 163,9248*
1 Tag
40
€ 6,40*
ab € 137,21*
€ 164,09*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 142,2044*
€ 169,7044*
2 Tage
40
€ 6,40*
ab € 164,77*
€ 195,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 247,13548*
€ 281,65548*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 281,65548*
€ 335,17002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,18548*
€ 323,90072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,43548*
€ 308,72822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,34548*
€ 300,29112
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 247,13548*
€ 294,09122
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 61,78387* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.