Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M10 FISAM10X1508.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51350383
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     517935
EAN/GTIN:
     4048962147537
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
fischer ankerstange m10
fischer ankerstange
Ankerstange M10 FISAM10X1508.8
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
150 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10, Injektionsanker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6775*
€ 2,2975*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 10,154*
€ 13,954*
2 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 11,18*
€ 15,20*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 13,833*
€ 18,743*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 24,7537*
€ 32,4337*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,4337*
€ 38,5961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,2037*
€ 34,7524
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,6037*
€ 32,8484
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,3337*
€ 31,3371
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,6837*
€ 30,5636
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 24,7537*
€ 29,4569
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,47537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.