Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FISAM16X1308.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51350550
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519400
EAN/GTIN:
     4048962161434
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
ankerstange edelstahl m16x130
fischer ankerstange
Ankerstange M16 FISAM16X1308.8
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
130 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m16, Injektionsanker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,38*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 20,528*
€ 27,218*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 22,49*
€ 29,62*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 27,711*
€ 36,561*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 49,8843*
€ 63,7443*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,7443*
€ 75,85572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,4643*
€ 70,76252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,6643*
€ 66,24052
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,4043*
€ 63,55112
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,6843*
€ 61,50432
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 49,8843*
€ 59,36232
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,98843* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.