Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M16x130 8.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-519400
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519400
EAN/GTIN:
     4048962161434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
fischer ankerstange
gewindestange m16
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
16 mm
Gewinde:
M16
Höhe der Mutter:
12,8 mm
Höhe der Scheibe:
3 mm
Länge:
130 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Max. Nutzlänge in Vollstein:
60 mm
Min. Verankerungstiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
50 mm
Min. Verankerungstiefe nach ETA:
50 mm
Passende Injektionsankerhülse:
FIS H 20 x 85 K
Überstand:
9 mm
Profi / DIY:
Profi
ETA dyn:
Ja
Bohrernenndurchmesser in Holz:
18 / 20 mm
Produktlinie:
FIS A M
Produkttyp:
Ankerstange
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2122.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: gewindestange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,43*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 20,538*
€ 27,038*
Lager 5913
90
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 21,84*
€ 28,54*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,919*
€ 29,869*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 27,737*
€ 35,817*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,54*
€ 33,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,06*
€ 32,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,83*
€ 30,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,51*
€ 27,98
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 21,84*
€ 25,99
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.