Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M8 FHBII-ALM8X60/101.4529


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51353285
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097696
EAN/GTIN:
     4006209976968
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange m8x60
Ankerstange M8 FHBII-ALM8X60/101.4529
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
93 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m8, Injektionsanker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 200,266*
€ 236,876*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 201,38*
€ 237,11*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 241,23*
€ 280,60*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,23*
€ 283,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 361,277*
€ 407,007*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 407,007*
€ 484,33833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 404,617*
€ 481,49423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 379,367*
€ 451,44673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 372,637*
€ 443,43803
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 361,277*
€ 429,91963
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,1277* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.