Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube TX T20 ST L40mm Innensechsrund TX FDF-ST4,0X40YZP200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51353346
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     660204
EAN/GTIN:
     4048962043495
Suchbegriffe:
MDF-Plattenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Senkkopfschraube TX T20 ST L40mm Innensechsrund TX FDF-ST4,0X40YZP200
Weitere Informationen:
Bitgröße:
20
Bitgröße Phillips:
2
Farbe:
Zink
Gewindeart:
grob
Gewindelänge:
24 mm
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Kopfdurchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm mm
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
ja
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Senkkopf:
ja
Spitzenform:
spitz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gipsplattenschraube, Schraube, Spanplattenschraube
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
€ 6,40*
ab € 4,45*
€ 6,35*
€ 5,00*
ab € 5,69*
€ 7,98*
2 Tage
6000
€ 6,40*
ab € 6,10*
€ 8,53*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 6,61*
€ 9,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 12,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.