Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenvierkant-Schraubbit #3 L25mm 868/1IMPDCDIY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
868/1 IMP DC Impaktor Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05057632001
868/1 IMP DC Impaktor Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05057632001
Wera 868/1 IMP DC Impaktor Innenvierkant Bits, # 3 x 25 mm, 05057632001
Artikel-Nr.:
     262-51463205
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057632001
EAN/GTIN:
     4013288157485
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Innenvierkant-Schraubbit #3 L25mm 868/1IMPDCDIY
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Bitgröße:
3 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Schraubsystem:
Innenvierkant
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,13*
€ 24,39*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,51*
€ 25,92*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,11*
€ 26,50*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,82*
€ 28,21*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 21,82*
€ 29,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 265,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057631001
ab € 20,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.