Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche leer Kst m.Schulterriemen Mit Schulterriemen 470x350x210mm 5990833991


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-51464400
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche parat
werkzeugtasche
Werkzeugtasche leer Kst m.Schulterriemen Mit Schulterriemen 470x350x210mm 5990833991
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tasche
Breite:
470 mm mm
Höhe:
350 mm mm
Mit Schulterriemen:
ja
Tiefe:
210 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, Lehrlingskoffer, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Meisterkoffer, Metalltransportkasten, Montagekoffer, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicekoffer, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,71*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.