Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr NHC TagWo DZ20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-52343568
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506550
EAN/GTIN:
     4007123591022
Suchbegriffe:
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
Steuerung Pumpe
Zeitschaltuhr NHC TagWo DZ20
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
NHC
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Kanäle:
1
Schutzart (IP):
IP20
Sommer-/Winterzeit:
ja
Tagesprogramm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
6390
6
€ 5,99*
ab € 6,25*
€ 8,66*
5 Tage
6390
1
€ 8,50*
ab € 6,2657*
€ 8,7757*
6
€ 4,90*
ab € 6,54*
€ 9,24*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 6,91*
€ 9,25*
1
€ 6,70*
ab € 7,99*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.