Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel Ø10x50mm Kst Nylon 60mm Ø6-8mm Mit Rand f.Gasbeton DUOPOWER10X50EIMER(720)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-53834386
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564117
EAN/GTIN:
     4048962459005
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Universaldübel Ø10x50mm Kst Nylon 60mm Ø6-8mm Mit Rand f.Gasbeton DUOPOWER10X50EIMER(720)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
10 mm mm
Bohrlochtiefe:
60 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6 - 8 mm
Geeignet für Spanplatte:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Länge:
50 mm mm
Mit Rand:
ja
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, fischer universaldübel 10x50, allzweckdübel fischer, allzweckdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Spreizdübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,03*
€ 92,19*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 71,91*
€ 92,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,34*
€ 94,12*
€ 5,46*
ab € 74,29*
€ 95,37*
Frei Haus
ab € 76,54*
€ 98,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,12*
€ 112,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,66*
€ 106,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,38*
€ 101,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,34*
€ 87,27
pro Packung
1 Packung enthält 720 Stück (ab € 0,10187* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.