Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Akku Li-Ion 4Ah 18V 1205g BATTERIE-SET18V2AH+4AH+AL18V-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOSCH
BOSCH
Artikel-Nr.:
     262-55465670
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A027U9
EAN/GTIN:
     4053423231434
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Werkzeug-Akku Li-Ion 4Ah 18V 1205g BATTERIE-SET18V2AH+4AH+AL18V-
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
1205 g g
Kapazität:
4 Ah Ah
Nennspannung:
18 V V
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 81,52*
€ 92,86*
2 Tage
50
pro Stück
€ 23,00*
ab € 83,70*
€ 95,48*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 85,81*
€ 98,12*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 83,96*
€ 98,13*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 96,83*
€ 109,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 96,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.