| |
|
| Artikel-Nr.: 262-55712293 Herst.-Nr.: 120077 EAN/GTIN: 4021103082072 |
| |
|
| | |
| Cuttermesser 28mm 120077 Weitere Informationen: | | Automatischer Rückzug: | ja | Cuttermesser: | ja | Länge der Klinge: | 28 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, Trapezklinge, kabelmesser cimco, abisoliermesser, Bleimesser, Messer, Sicherheits-Kabelmesser, Sicherheitsmesser, Taschenmesser, Universalmesser, VDE-Kabelmesser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,65* | € 9,53* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,07* | € 10,18* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 7,10* | € 10,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,17* | € 10,37* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,61* | € 10,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|