| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16242222 Herst.-Nr.: 120077 EAN/GTIN: 4021103082072 |
| |
|
| | |
| Automatikmesser 120077 Automatikmesser rot, incl. Trapezklinge. Mit automatischem Klingen-Rückzug. Klingenwechsel werkzeuglos. Integriertes Klingendepot. Weitere Informationen: | | Klingenform: | sonstige | Werkstoff der Klinge: | sonstige | Werkstoff des Griffs: | sonstige | Kabelmesser: | nein | Cuttermesser: | ja | Mit Gleitschuh: | nein | Mit Schaber: | nein | Zusammenklappbar: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,65* | € 9,53* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,07* | € 10,18* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 7,10* | € 10,19* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,17* | € 10,37* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,61* | € 10,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|