Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenwasserwaage Kst 99mm 1Lib magn 211555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco
Cimco
Artikel-Nr.:
     262-55712446
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     211555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosen-Wasserwaage
Dosenwasserwaage
Klein-Wasserwaage
Kleinwasserwaage
Dosenwasserwaage Kst 99mm 1Lib magn 211555
Weitere Informationen:
Anzahl der Libellen:
1
Ausführung:
Dosenwasserwaage
Breite:
22 mm
Durchmesser:
101 mm
Länge:
99 mm mm
Magnetisch:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Wasserwaage, Taschenwasserwaage, Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Wasserwaage, Wasserwaagen, kleinwasserwaage, Elektriker-Sicherheits-Wasserwaage, Holz-Wasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Leichtmetall-Wasserwaage, Schaltschrank-Wasserwaage, Sicherheits-Wasserwaage, Teakholz-Wasserwaage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,54*
€ 17,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,32*
€ 18,82*
€ 5,00*
ab € 13,66*
€ 19,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,79*
€ 19,50*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,51*
€ 20,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.