Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set 32St Magnethalter 4xPH 4xPZ 16xTX Mit Magnethalter 3xSchlitz 114593


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-55712729
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     114593
EAN/GTIN:
     4021103064252
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Bit-Set 32St Magnethalter 4xPH 4xPZ 16xTX Mit Magnethalter 3xSchlitz 114593
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits Innensechskant:
4
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
16
Anzahl der Bits PH:
4
Anzahl der Bits PZ:
4
Anzahl der Bits Schlitz:
3
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Anzahl der Bits gesamt:
32
Mit Magnethalter:
ja
Verpackung:
Kunststoffbox
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,39*
€ 14,56*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,99*
€ 15,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 15,71*
€ 5,46*
ab € 11,28*
€ 15,83*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.