Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Satz 32-teilig 114593


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56242697
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     114593
EAN/GTIN:
     4021103064252
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

Bit-Satz 32-teilig 114593

Bit-Satz 32-teilig, in praktischer Aufbewahrungsbox, inkl. Gürtelclip und Aufhängerfunktion, magnetischer Schnellwechselhalter (C6,3), Länge 60 mm. Profi-Bits mit Farbring für: Schlitz-Schrauben SZ 4,5/5,5/6,5
Kreuzschlitz-Schrauben Phillips PH 1/2x,PH2/PH3
für Kreuzschlitz-Schrauben Pozidriv PZ 1/2xPZ2/PZ3
für Innen-Sechskant Hex 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, für TX-Schrauben Größe T 10, T 15, 2 x T 20, 2 x T 25, 2 x T 30, T 40, für TX-Schrauben mit Bohrung Größe T-Bo 10, T-Bo 15, T-Bo 20, T-Bo 25, T-Bo 27, T-Bo 30, T-Bo 40
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
32
Anzahl der Bits PH:
4
Anzahl der Bits PZ:
4
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
16
Anzahl der Bits Schlitz:
3
Anzahl der Bits Innensechskant:
4
Mit Magnethalter:
ja
Verpackung:
Kunststoffbox
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,39*
€ 14,56*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,99*
€ 15,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 15,71*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,28*
€ 15,83*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.