Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelderset 2tlg 3VDC VdS ws autark 10J 1290050002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-55846493
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290050002
EAN/GTIN:
     4007123659449
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder
Rauchmelderset 2tlg 3VDC VdS ws autark 10J 1290050002
Weitere Informationen:
Batterielebensdauer:
10 J
Farbe:
weiß
Lautstärke:
85 dB(A)
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
ja
VdS anerkannt:
ja
Versorgungsspannung DC:
3 - 3 V
Weitere Suchbegriffe: Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1216
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 22,3793*
€ 29,7693*
9 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,00*
€ 31,83*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,29*
€ 31,99*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,12*
€ 31,99*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,79*
€ 32,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.