Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X925002 Herst.-Nr.: 1290050002 EAN/GTIN: 4007123659449 |
| |
|
| | |
| Die zwei Feuermelder mit eingebauter 10 Jahres Batterie von Brennenstuhl in der Farbe weiß bestechen durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Features: 3 V Lithium Batterie fest in den Geräten verbaut für ständige Funktionssicherheit Erhöhte Stabilität, z.B. gegen äußere Einflüsse Lieferumfang: 2x Rauchmelder RM L 3100 in der Farbe weiß, 2x Befestigungsmaterial Hinweise: Der Rauchwarnmelder wird von einer Lithium Batterie, einer Langzeit Batterie , versorgt. Das bedeutet Sicherheit und Betriebsbereitschaft für bis zu 10 Jahre. Weitere Informationen: | | VdS-Nr.: | DIN EN 14604 | Cloud-Anbindung: | nicht cloud-fähig | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Set: | 2er Set | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie | Schalldruck: | dB dB | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04064161225142, 04007123659449, Brennenstuhl, Brandmelder |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 22,3793* | € 29,7693* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 24,00* | € 31,83* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 23,29* | € 31,99* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 24,12* | € 31,99* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 24,79* | € 32,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 12,06* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|