Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
LED-Bauleuchte 100W IP54 6500K 12000lm MetallKst 1LED 220-240V m.LM 1173700003
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Brennenstuhl
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-55915625
Hersteller:
Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
1173700003
EAN/GTIN:
4007123681365
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
LED-Bauleuchte 100W IP54 6500K 12000lm MetallKst 1LED 220-240V m.LM 1173700003
Weitere Informationen:
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
12000 lm
Breite:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
100 - 100 W
Höhe:
0 mm
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Max. Systemleistung:
100 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall/Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte
,
Arbeitsstellenscheinwerfer
,
Bauleuchte
,
Baustellenleuchte
,
Baustellenstrahler
,
Baustrahler
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
LED-Baustrahler
,
led-baustrahler brennstuhl
,
led-baustrahler
,
Bodenleuchte
,
Gummileuchte
,
Industriegummileuchte
,
Leuchte
,
Universalhängeleuchte
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 956
4 Tage
2296
€ 8,50*
ab € 177,5636*
€ 209,0736*
Lager 1955
8 Tage
2296
€ 5,99*
ab € 177,58*
€ 215,12*
Lager 1690
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 186,75*
€ 218,93*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 185,47*
€ 219,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 195,69*
€ 230,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter Bosch Professional für LED Baustrahler im brennenstuhl® Multi Battery 18V System
Brennenstuhl
1172640063
ab € 5,87*
Zubehör
Adapter Einhell für LED Baustrahler im brennenstuhl® Multi Battery 18V System
Brennenstuhl
1172640078
ab € 5,88*
Zubehör
Adapter Fein für LED Baustrahler im brennenstuhl® Multi Battery 18V System
Brennenstuhl
1172640079
ab € 5,88*
Zubehör
Adapter Festool für LED Baustrahler im brennenstuhl® Multi Battery 18V System
Brennenstuhl
1172640073
ab € 5,88*
Zubehör
Adapter Flex für LED Baustrahler im brennenstuhl® Multi Battery 18V System
Brennenstuhl
1172640072
ab € 5,87*
Zubehör
Adapter Hikoki für LED Baustrahler im brennenstuhl® Multi Battery 18V System
Brennenstuhl
1172640081
ab € 5,88*
Zubehör
Adapter Makita für LED Baustrahler im brennenstuhl® Multi Battery 18V System
Brennenstuhl
1172640064
ab € 5,88*
Zubehör
Adapter Metabo CAS für LED Baustrahler im brennenstuhl® Multi Battery 18V System
Brennenstuhl
1172640065
ab € 5,86*
Zubehör
Adapter Milwaukee/Dewalt für LED Baustrahler im brennenstuhl® Multi Battery 18V System
Brennenstuhl
1172640066
ab € 5,86*
Zubehör
Adapter Würth (M-Cube) für LED Baustrahler im brennenstuhl® Multi Battery 18V System
Brennenstuhl
1172640080
ab € 5,88*
Zubehör
Bau Teleskop Stativ ST 301mit Querträger (Robustes Stativ für LED Baustrahler, höhenverstellbar 115-300cm, mit kräftigen Stahlrohren und ausklappbaren Füßen, max. Traglast 10kg)
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,36*
Zubehör
Stativ für Baustrahler TS 170 / Stabiles Stahlstativ zur Aufnahme von Strahlern (höhenverstellbar von 75 - 170cm, bis max. 7kg, standfeste 3-Bein-Konstruktion)
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,1206*
Zubehör
Stativ für Baustrahler TS 300 / Stabiles Stahlstativ zur Aufnahme von Strahlern (höhenverstellbar von 130-300cm, bis max. 20kg, standfeste 3-Bein-Konstruktion)
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,38*
Zubehör
Stativ Querträger CB 70 / Stativ Querstange zur Montage von zwei brennenstuhl® Strahlern (extrem robust und stabil, aus 4-kant Stahlprofil, galvanisch verzinkt, max. Tragfähigke...
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen