Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handleuchte 6000K 300lm 3,7V m.LM m.Schalter 1175670


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-56287608
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1175670
EAN/GTIN:
     4007123641642
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
LED-Handleuchte 6000K 300lm 3,7V m.LM m.Schalter 1175670
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Breite:
64 mm
Farbtemperatur:
6000 - 6000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Höhe/Tiefe:
275 mm
Kabellänge:
0 m
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
42 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
3.7 - 3.7 V V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, akku handlampe brennstuhl, handlampe akku, handlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte, Gummi-Handlampe, Gummi-Hängeleuchte, Gummileuchte, Hängeleuchte, Leuchte, Leuchtstofflampen-Handleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 19,5052*
€ 26,9552*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 21,53*
€ 27,06*
1
€ 4,00*
ab € 20,87*
€ 28,74*
1
€ 6,78*
ab € 22,67*
€ 31,12*
53 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,51*
€ 32,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 162,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.