Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgeräte-Adapter sw 4mm COILADAPTERXTRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z270M | Coil Adapter XTRA zur Windungsschlusserkennung für Induktivitäten von 10 µH bis ca. 5 H
Z270M | Coil Adapter XTRA zur Windungsschlusserkennung für Induktivitäten von 10 µH bis ca. 5 H
Z270M | Coil Adapter XTRA zur Windungsschlusserkennung für Induktivitäten von 10 µH bis ca. 5 H
Z270M | Coil Adapter XTRA zur Windungsschlusserkennung für Induktivitäten von 10 µH bis ca. 5 H
Z270M | Coil Adapter XTRA zur Windungsschlusserkennung für Induktivitäten von 10 µH bis ca. 5 H
Artikel-Nr.:
     262-56294439
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     Z270M
EAN/GTIN:
     4012932132809
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Anschlusskabel
Ergänzungskomponente für Messgerät
Ergänzungsmaterial für Messgerät
Messgeräte-Adapter sw 4mm COILADAPTERXTRA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Farbe:
schwarz
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Stecktechnik:
4mm
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 326,90*
€ 379,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 336,21*
€ 390,80*
Frei Haus
ab € 319,06*
€ 391,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,01*
€ 397,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 353,30*
€ 407,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,78*
€ 449,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,78*
€ 428,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,84*
€ 417,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,90*
€ 389,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M273S
ab € 2.065,22*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M274S
ab € 2.135,77*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M272S
ab € 1.999,33*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z110C
ab € 119,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.