Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter graph 1000VAC 1000VDC 1AAC 1ADC 30MOhm Mehrfachanzeige manauto METRAHITIMTECHBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M272S | METRAHIT IM TECH BT
M272S | METRAHIT IM TECH BT
Artikel-Nr.:
     262-56294415
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M272S
EAN/GTIN:
     4012932132793
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter graph 1000VAC 1000VDC 1AAC 1ADC 30MOhm Mehrfachanzeige manauto METRAHITIMTECHBT
Weitere Informationen:
Anzeige:
graphisch
Bluetooth-Schnittstelle:
ja
Clipfaktoren für Stromsensor:
1:1000
Durchgangsprüfung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Frequenzmessung:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,01 µA
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Strom, AC/DC:
0,01 µA
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,01 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Frequenzmessbereich:
300 kHz
Max. Kapazitätsmessbereich:
300 µF
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V V
Max. Spannungsmessbereich, AC/DC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
1 A A
Max. Strommessbereich DC:
1 A A
Max. Strommessbereich mit Clipfaktor:
3000 A
Max. Strommessbereich, AC/DC:
1 A
Max. Temperaturmessbereich:
1372 °C
Max. Widerstandsmessbereich:
30 MOhm. MOhm
Maximalwertspeicher:
ja
Maßstabseinteilung linear:
ja
Mehrfachanzeige:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Messwertspeicher:
ja
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Relative Messgenauigkeit:
0.15 %
Relativwertmessung:
ja
Schnittstelle:
ja
Schutzart (IP):
IP52
Stromversorgung:
Akku/Netz
Temperaturmessung:
ja
Temperaturmessung RTD:
ja
Temperaturmessung TC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Ohmmeter, multimeter, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.001,31*
€ 2.084,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.045,83*
€ 2.142,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.085,03*
€ 2.179,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.147,05*
€ 2.234,49*
Frei Haus
ab € 2.315,63*
€ 2.408,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.084,53*
€ 2.480,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.070,63*
€ 2.464,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.025,75*
€ 2.410,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.001,31*
€ 2.381,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z270G
ab € 156,20*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1231A
ab € 203,27*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1241B
ab € 341,70*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z270M
ab € 315,10*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1253B
ab € 770,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.