Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 1,5m 3x2,5qmm or Gummi 1132910525


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-58556078
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1132910525
EAN/GTIN:
     4007123673841
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE Anbaudose
Netzanschlussleitung 1,5m 3x2,5qmm or Gummi 1132910525
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
1.5 m m
Mantel-Farbe:
orange
Mantelmaterial:
Gummi
Nennspannung:
250 - 250 V V
Weitere Suchbegriffe: CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, CEE-Winkelkupplung, Steckdose Sicherheitsversorgung (Orange), cee-stecker 16a, anschlussleitung, cee-stecker 230v, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
791
€ 8,50*
ab € 16,0962*
€ 21,3762*
8 Tage
801
€ 5,99*
ab € 16,07*
€ 21,88*
€ 4,99*
ab € 16,93*
€ 22,29*
€ 4,00*
ab € 16,85*
€ 22,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,76*
€ 23,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160670
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.