Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker M10x85mm ST gvz 20mm Ø10mm Spreizank FAZIIPLUS10/20K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-59119944
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564673
EAN/GTIN:
     4048962462982
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Bolzenanker M10x85mm ST gvz 20mm Ø10mm Spreizank FAZIIPLUS10/20K
Weitere Informationen:
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Bohrlochdurchmesser:
10 mm mm
Brandschutzklasse nach EN 13501-2:
EI120
Durchsteckmontage:
ja
Feuerfest:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
43 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
85 mm
Max. Klemmdicke:
20 mm
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
17 mm
Verankerung:
Spreizanker
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen, ankerbolzen m8, Anker, Bolzen, Dübel, Dübel mit Funktionserhalt, Hochleistungsanker, Hohlraumbefestigung, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Sicherheits-System, Stahlanker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
150
25
€ 4,95*
ab € 0,5735*
€ 0,8235*
1
€ 5,90*
ab € 0,5752*
€ 0,8552*
2 Tage
18750
25
€ 6,40*
ab € 0,5548*
€ 0,8676*
25
€ 5,00*
ab € 0,7072*
€ 1,0072*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,94956*
€ 1,32956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,32956*
€ 1,58218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20956*
€ 1,43938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16956*
€ 1,39178
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12956*
€ 1,34418
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,94956*
€ 1,12998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,239* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.