Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker M10x135mm ST gvz 50mm Ø10mm Spreizank FAZIIPLUS10/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-59119982
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564582
EAN/GTIN:
     4048962462074
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Bolzenanker M10x135mm ST gvz 50mm Ø10mm Spreizank FAZIIPLUS10/50
Weitere Informationen:
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Bohrlochdurchmesser:
10 mm mm
Brandschutzklasse nach EN 13501-2:
EI120
Durchsteckmontage:
ja
Feuerfest:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
93 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
135 mm
Max. Klemmdicke:
50 mm
Min. Bohrlochtiefe:
125 mm
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
17 mm
Verankerung:
Spreizanker
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen, ankerbolzen m8, Anker, Bolzen, Dübel, Dübel mit Funktionserhalt, Hochleistungsanker, Hohlraumbefestigung, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Sicherheits-System, Stahlanker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 0,8925*
€ 1,2725*
8 Tage
125
20
€ 4,95*
ab € 0,9338*
€ 1,3238*
1
€ 5,90*
ab € 0,957*
€ 1,437*
20
€ 5,00*
ab € 1,0605*
€ 1,4905*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 1,39305*
€ 1,94305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,94305*
€ 2,31223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76305*
€ 2,09803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69305*
€ 2,01473
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62305*
€ 1,93143
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,39305*
€ 1,65773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 38,861* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.