| |
|
| Artikel-Nr.: 262-60261847 Herst.-Nr.: 104044 EAN/GTIN: 4021103096161 |
| |
|
| | |
| Werkzeugtasche Elektro 10tlg 2Zangen 2xPH 5xSchlitz Schraubendreher 104044 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: | 2 | Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: | 5 | Anzahl der Zangen: | 2 | Elektromonteur-Set: | ja | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 10 | Verpackung: | Tasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, modul werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 78,17* | € 95,93* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 80,53* | € 98,72* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 82,68* | € 102,69* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 83,09* | € 102,69* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 85,16* | € 104,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|