Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bauleuchte 150W IP65 JARO 6500K 1LED 17500lm Alu 220-240V m.LM 1171250747


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Artikel-Nr.:
     262-60793164
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171250747
EAN/GTIN:
     4007123685011
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
LED-Bauleuchte 150W IP65 JARO 6500K 1LED 17500lm Alu 220-240V m.LM 1171250747
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
17500 lm
Breite:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
150 - 150 W
Höhe:
0 mm
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Max. Systemleistung:
150 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, brennstuhl led arbeitslampe, led spot, leuchtmittel led spot, Bodenleuchte, Gummileuchte, Industriegummileuchte, Leuchte, Universalhängeleuchte
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1663
€ 8,50*
ab € 109,4993*
€ 132,1293*
8 Tage
1664
€ 5,99*
ab € 109,78*
€ 135,98*
€ 4,90*
ab € 114,43*
€ 138,23*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 119,37*
€ 143,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,91*
€ 144,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,30*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,3106*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,40*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 43,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.