Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Magnetleuchte Akku_eingeb aufladb sw Kst m.LM 1175590100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-60793331
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1175590100
EAN/GTIN:
     4007123690459
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
LED-Magnetleuchte Akku_eingeb aufladb sw Kst m.LM 1175590100
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
1
Aufladbar:
ja
Ausführung:
Magnetleuchte | Pen-Leuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
40 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
200 - 200 lm
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Länge:
123 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, arbeitsleuchte led brennenstuhl, handlampe, arbeitslampe led, Pen-Leuchte, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16788
€ 8,50*
ab € 11,5743*
€ 15,1443*
€ 4,95*
ab € 11,92*
€ 15,55*
8 Tage
18053
€ 5,99*
ab € 11,54*
€ 15,56*
€ 4,99*
ab € 12,15*
€ 15,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,78*
€ 16,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.