Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanalysator graph 4KanV 4KanA Akku StromzZangenadapt Leistungsfaktor FLUKE-1775/BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-60914798
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5272784
EAN/GTIN:
     0195112018538
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Stromsensor
Überwachungsrelais
netzanalysator fluke
Netzanalysator graph 4KanV 4KanA Akku StromzZangenadapt Leistungsfaktor FLUKE-1775/BASIC
Weitere Informationen:
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Anzeige:
graphisch
Blindleistung:
ja
Leistung/Arbeit:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Messwertspeicher:
ja
Oberschwingungsmessung:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Scheinleistung:
ja
Schnittstelle:
ja
Spannungsmessbereich/AC direkt:
0 - 1000 V V
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Stromversorgung:
Akku
Wirkleistung:
ja
Weitere Suchbegriffe: netzanalysator, stromsensor dc, Drehstromleistungsanalysator, Drehstromleistungsmessgerät, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leistungs- und Oberwellenanalysator, Leistungs- und Oberwellenmessgerät, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmonitor, Leistungsüberwachung, Netz- und Leistungsanalysator, Netzmonitor, Netzüberwachung, Oberwellenanalysator, Oberwellenmessgerät, Power Analyzer, Power Harmonics Analyzer, Spannungsanalysator, Spannungsmonitor, Stromanalysator, Strommonitor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.455,68*
€ 7.603,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7.455,76*
€ 7.603,56*
€ 6,90*
ab € 7.614,03*
€ 7.761,45*
Frei Haus
ab € 7.720,59*
€ 7.867,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9.238,66*
€ 9.380,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.380,40*
€ 11.162,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.348,90*
€ 11.125,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.238,66*
€ 10.994,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
LTE MODULE
ab € 331,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.