Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netzqualitätsanalysator; Netz: 3-phasig; 280x190x62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Netzqualitätsanalysator; Netz: 3-phasig; 280x190x62mm
Messgerät: Netzqualitätsanalysator; Netz: 3-phasig; 280x190x62mm
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-1775/BASIC
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-1775/BASIC
EAN/GTIN:
     195112018538
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator fluke
netzanalysator
Hersteller: FLUKE
Betriebstemperatur: -10...50°C
Stromquelle: Akku Li-Ion x1
Dichtheitsklasse: IP50
Netz-Art: 3-phasig
Schnittstelle: USB;Ethernet;Bluetooth;WiFi
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Abmessungen: 280x190x62mm
Standardausstattung: Schutzhülle;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Messleitung;Buchsenadapter FLK-174X-MA-C8;Prüfleitung 3 Phasen + N;Krokodilklemme, schwarz FLK-AC285 x4;Krokodilklemme, grün FLK-AC285;Messleitungssatz FLK-17XX 0,18M;Kabelmarkierer
Messgerät-Eigenschaften: interner Speicher;kabellose Messdatenübertragung;eingebauter Berichtsgenerator
Messgeräte-Typ: Netzqualitätsanalysator
Gewicht mit Batterie: 2,1kg
Herstellerserie: FLK-1770
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;DC Strom;Strom AC;Gesamtverzerrungsfaktor;Anfahrstrom;elektrische Wirkenergie;elektrische Blindenergie;elektrische Scheinenergie;Einschwingvorgang
Batterie/Akku: Akku Li-Ion x1
Software: Fluke Energy Analyze Plus
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7.455,76*
€ 7.621,45*
Frei Haus
ab € 7.455,68*
€ 7.627,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7.614,03*
€ 7.789,90*
Frei Haus
ab € 7.520,20*
€ 7.993,82*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.144,19*
€ 8.316,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.789,90*
€ 9.269,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.743,43*
€ 9.214,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.636,19*
€ 9.087,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.614,03*
€ 9.060,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
LTE MODULE
ab € 308,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.