Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 6x12TE 250x900x113mm m.Ausschn m.Abdeck VF16RK0420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld flach 48TE-REG/24TE VF16RK0420
Verteilerfeld flach 48TE-REG/24TE VF16RK0420
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B000E38
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VF16RK0420
EAN/GTIN:
     4015153728691
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld
Verteilerfeld 6x12TE 250x900x113mm m.Ausschn m.Abdeck VF16RK0420
Weitere Informationen:
Anzahl der DIN-Schienen:
6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Breite:
250 mm mm
Höhe:
900 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
113 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,41*
€ 135,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,61*
€ 138,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,29*
€ 158,17*
Frei Haus
ab € 159,89*
€ 177,44*
Frei Haus
ab € 166,48*
€ 184,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.