Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld flach 48TE-REG/24TE VF16RK0420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld flach 48TE-REG/24TE VF16RK0420
Verteilerfeld flach 48TE-REG/24TE VF16RK0420
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20174118
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VF16RK0420
EAN/GTIN:
     4015153728691
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

Verteilerfeld flach 48TE-REG/24TE VF16RK0420

Verteilerfeld flach 48TE-REG/24TE-Klemmen,BxH: 250x900mm
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
113 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 122,25*
€ 150,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,75*
€ 153,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 143,28*
€ 174,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,99*
€ 193,96*
Frei Haus
ab € 167,68*
€ 201,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.