Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 32A 2Z eHZ 7V m.Verdr 5p 1050x250mm 300mm TSG Z17EE2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz eHZ 2Z m.Klemmstein Z17EE2500
Zählerplatz eHZ 2Z m.Klemmstein Z17EE2500
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B000E59
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z17EE2500
EAN/GTIN:
     4015153727588
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn
Komplettfeld 32A 2Z eHZ 7V m.Verdr 5p 1050x250mm 300mm TSG Z17EE2500
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Zählerplätze:
2
Ausführung:
eHZ
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
250 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Höhe:
1050 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 2zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 258,60*
€ 304,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 276,98*
€ 324,39*
Frei Haus
ab € 398,55*
€ 463,67*
Frei Haus
ab € 400,50*
€ 468,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 460,67*
€ 535,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,88*
€ 637,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,50*
€ 636,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,77*
€ 597,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,19*
€ 580,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,67*
€ 548,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.