Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerplatz eHZ 2Z m.Klemmstein Z17EE2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz eHZ 2Z m.Klemmstein Z17EE2500
Zählerplatz eHZ 2Z m.Klemmstein Z17EE2500
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90185728
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z17EE2500
EAN/GTIN:
     4015153727588
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn

Zählerplatz eHZ 2Z m.Klemmstein Z17EE2500

Zählerplatz eHZ 2Z mit Klemmstein,5-polig,BxH : 250x1050mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 2zp, zählerfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 258,60*
€ 304,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 276,98*
€ 324,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 398,55*
€ 463,67*
Frei Haus
ab € 400,50*
€ 468,33*
€ 5,95*
ab € 460,67*
€ 535,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,67*
€ 551,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,32*
€ 551,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,35*
€ 520,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,61*
€ 505,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,55*
€ 474,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.