Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 32A 1Z 3PBf 7V 1050x250mm 3-Punkt-Befestigung 4p 300mm TSG Z17ZZ0410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz 3Pkt 1Z o.V. unbest. Z17ZZ0410
Zählerplatz 3Pkt 1Z o.V. unbest. Z17ZZ0410
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B000E68
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z17ZZ0410
EAN/GTIN:
     4015153727427
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn
Komplettfeld 32A 1Z 3PBf 7V 1050x250mm 3-Punkt-Befestigung 4p 300mm TSG Z17ZZ0410
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
1-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
250 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Höhe:
1050 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 1zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,38*
€ 191,69*
Frei Haus
ab € 198,51*
€ 244,32*
Frei Haus
ab € 205,16*
€ 251,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 231,38*
€ 278,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,27*
€ 331,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,90*
€ 323,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,24*
€ 315,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,66*
€ 300,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,38*
€ 275,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.