Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 32A 2Z 3PBf 8V 1200x250mm 3-Punkt-Befestigung 4p 150mm TSG Z18ZZ0420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz 3Pkt 2Z o.V. unbest. Z18ZZ0420
Zählerplatz 3Pkt 2Z o.V. unbest. Z18ZZ0420
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B000E83
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z18ZZ0420
EAN/GTIN:
     4015153725232
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn
Komplettfeld 32A 2Z 3PBf 8V 1200x250mm 3-Punkt-Befestigung 4p 150mm TSG Z18ZZ0420
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
150 mm mm
Anzahl der Verteilerreihen:
8
Anzahl der Zählerplätze:
2
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
250 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Höhe:
1200 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 2zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,24*
€ 224,72*
Frei Haus
ab € 236,52*
€ 281,31*
Frei Haus
ab € 238,13*
€ 283,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 247,91*
€ 293,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 273,36*
€ 321,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,30*
€ 382,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,67*
€ 381,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,72*
€ 368,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,95*
€ 353,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,36*
€ 325,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.