Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerplatz 3Pkt 2Z o.V. unbest. Z18ZZ0420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz 3Pkt 2Z o.V. unbest. Z18ZZ0420
Zählerplatz 3Pkt 2Z o.V. unbest. Z18ZZ0420
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20185857
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z18ZZ0420
EAN/GTIN:
     4015153725232
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn

Zählerplatz 3Pkt 2Z o.V. unbest. Z18ZZ0420

Zählerplatz 3Pkt 2Z o,V,unbestückt mit SammelS,4-polig,BxH : 250x1200mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
nein
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Verteilerreihen:
8
Breite:
250 mm
Höhe:
1200 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 2zp, zählerfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,24*
€ 224,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 236,52*
€ 281,31*
Frei Haus
ab € 238,13*
€ 283,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 247,91*
€ 293,22*
€ 5,95*
ab € 273,36*
€ 321,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,31*
€ 334,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,34*
€ 330,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,75*
€ 322,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,23*
€ 307,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,52*
€ 281,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.