Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H07V-K 4 rt R100 Kl.5 = feindrähtig H07V-K4RT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B000I48
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     1000848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
aderleitung rot h07v-k
PVC-Aderleitung Eca H07V-K 4 rt R100 Kl.5 = feindrähtig H07V-K4RT
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
rot
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Außendurchmesser ca.:
3.9 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
3.2 mm
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k 100meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,865*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,49865* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,605*
€ 79,25995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,605*
€ 78,06995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,665*
€ 74,57135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,215*
€ 71,65585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,085*
€ 69,12115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,865*
€ 59,33935
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000804
ab € 20,061*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000803
ab € 19,228*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000806
ab € 20,011*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000815
ab € 21,048*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000808
ab € 20,001*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000801
ab € 20,161*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000809
ab € 20,091*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000812
ab € 20,031*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000873
ab € 127,193*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000871
ab € 126,453*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000884
ab € 193,073*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
4943820
ab € 193,483*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000881
ab € 193,093*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000824
ab € 32,446*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000823
ab € 32,306*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.