Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standstrahler IP55 1500W sw 1stuf 230V 480x120x120mm IR-STRAHLERHWP2-B1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Wärmestrahler 1500W 230V, IP55 HWP2-B 1500
Halogen-Wärmestrahler 1500W 230V, IP55 HWP2-B 1500
Artikel-Nr.:
     262-B002B65
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     HWP2-B
EAN/GTIN:
     4010202607033
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer
Standstrahler IP55 1500W sw 1stuf 230V 480x120x120mm IR-STRAHLERHWP2-B1500
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Standstrahler
Breite:
480 mm mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
120 mm mm
Max. Heizleistung:
1500 W W
Max. Montagehöhe:
2.5 m
Min. Heizleistung:
1500 W W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
120 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,75*
€ 274,10*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,51*
€ 274,68*
Frei Haus
ab € 228,14*
€ 276,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 237,92*
€ 286,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,88*
€ 341,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,75*
€ 338,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,31*
€ 328,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,30*
€ 314,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,92*
€ 283,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
HWP-BM
ab € 84,43*
Zubehör
Schultze
HWP-D
ab € 133,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.