Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder f. IR-Wärmestrahler HWP-BEWEGUNGSMELDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder 230V 16A für IR-Strahler HWP-Bewegungsmelder
Bewegungsmelder 230V 16A für IR-Strahler HWP-Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     262-B825D97
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     HWP-BM
EAN/GTIN:
     4010202600553
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
IR-Scheinwerfer
Bewegungsmelder f. IR-Wärmestrahler HWP-BEWEGUNGSMELDER
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
0
Breite:
0 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm mm
Max. Heizleistung:
3000 W W
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP44
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Infrarotscheinwerfer, bewegungsmelder ip44, automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 84,27*
€ 107,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,37*
€ 108,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,79*
€ 110,56*
Frei Haus
ab € 87,77*
€ 111,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.