Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø19,5mm geschl Kst RCB90LM10-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK(200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 129,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B006C00
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandsschelle 1f Ø19,5mm geschl Kst RCB90LM10-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK(200
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
12.7 - 19.5 mm
Farbe:
schwarz
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
19.5 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelklammer kunststoff, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 383,02*
€ 442,30*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 384,36*
€ 442,86*
Frei Haus
ab € 389,27*
€ 446,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 432,36*
€ 493,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 456,62*
€ 520,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 493,80*
€ 587,622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 491,75*
€ 585,1825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 466,66*
€ 555,3254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 455,08*
€ 541,5452
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 432,36*
€ 514,5084
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,1618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.