Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø51mm geschl Kst RCD180LM10-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK(14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B006C32
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01507
EAN/GTIN:
     4031026543413
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandsschelle 1f Ø51mm geschl Kst RCD180LM10-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK(14
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
51 - 51 mm
Farbe:
schwarz
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
51 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbefestigung, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140
Frei Haus
ab € 2,32643*
€ 2,80643*
17 Tage
unbekannt
140
€ 5,90*
ab € 2,3441*
€ 2,8241*
140
Frei Haus
ab € 2,3395*
€ 2,8395*
Lager 262
140
€ 5,95*
ab € 2,60856*
€ 3,12856*
29 Tage
nicht lagernd
140
€ 5,90*
ab € 2,7692*
€ 3,2892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 3,12856*
€ 3,72299
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,00856*
€ 3,58019
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,60856*
€ 3,10419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 437,9984* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.