| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B007I58 Herst.-Nr.: 1811717 EAN/GTIN: 3660849542894 |
| |
|
| | |
| Funktaster AP 868MHz 3k UKW(FM) IP30 Rollingcode-System Batt 1811717 Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehle: | 3 | Funkfrequenz: | 868 MHz MHz | Funktaster auf Putz: | ja | Mit Funkhandsender: | ja | Modulation: | UKW (FM) | Rollingcode-System: | ja | Schutzart (IP): | IP30 | Stromversorgung: | Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkhandsender, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,11* | € 45,06* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,98* | € 45,19* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,55* | € 45,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,76* | € 49,64* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,64* | € 50,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|