Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1811717 Smoove Origin RS100 io Pure Shine mit Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0600533
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811717
EAN/GTIN:
     3660849542894
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
somfy abdeckrahmen
abdeckrahmen
Manuelle Steuerung eines io-Funkantriebs / io-Funkempfängers oder mehrerer io-Funkantriebe / io-Funkempfänger gleichzeitig per Funk. Mit Geschwindigkeitsregelung für RS100 Rollladenantriebe: Bei langem Tastendruck fährt der Antrieb mit niedriger Geschwindigkeit und besonders leise, bei kurzem Tastendruck fährt der Antrieb mit Normalgeschwindigkeit. - Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage ohne UP-Dose - Passend zu allen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller - AUF-Taste zum Öffnen des gewählten Produktes, Einfahren der Markise bzw. Einschalten der Beleuchtung - my-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder zum Aufrufen der Lieblingsposition - AB-Taste zum Schließen gewählten Produktes, Ausfahren der Markise bzw. Ausschalten der Beleuchtung - Drahtlos / batteriebetrieben Hinweis: Für Raffstoren nicht zu empfehlen, da Lamellenwendung nicht im Tippbetrieb möglich. Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie und Smoove Rahmen Pure Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR2032) Betriebstemperatur: 0 GradC bis 60 GradC Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume Schutzart: IP 30 Funkfrequenz: 868,95 MHz Maße (BxHxT): 50 x 50 x 10 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,83*
€ 45,39*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,12*
€ 45,50*
€ 3,90*
ab € 35,10*
€ 46,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,88*
€ 49,64*
€ 5,95*
ab € 38,47*
€ 50,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.